スーパーツール
スーパーツールの バイト
スーパーツールの 完成バイト
スーパーツールの ステッキバイト
カッティングバイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75245046
品番
KST40
参考基準価格(税別)
¥18,210
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
150(6)
材質
SKH57
質量(g)
70
硬度
HRC66〜68
寸法A(mm)
3.2(1/8)
寸法B(mm)
22(7/8)