スーパーツール
スーパーツールの バイト
スーパーツールの 完成バイト
スーパーツールの ステッキバイト
カッティングバイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75245055
品番
KST50
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
165(6 1/2)
トラスコ品番
813-0761
材質
SKH57
質量(g)
170
硬度
HRC66〜68
寸法A(mm)
4.8(3/16)
寸法B(mm)
25(1)