※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの プーラー(引き抜き専用工具)
スーパーツールの ギヤプーラー
ギヤープーラ GT型 (3本爪プーラ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
被引き抜き物の直径最大(mm)
375
破断荷重(kN)
150
注文コード
75245107
品番
GT15
参考基準価格(税別)
¥133,550
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
被引き抜き物の直径最大・破断荷重・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
2本爪型よりセットしやすく荷重安定型
質量(kg)
18.5
爪形状
3本ツメ
爪の届く長さ(mm)
320
被引き抜き物の直径最小(mm)
150
被引き抜き物の直径最大(mm)
375
おねじ外径(mm)
38
破断荷重(kN)
150
トラスコ品番
813-0738
穴数
3
適合幅(mm)
(最大)130
適合アダプタ
GA15N
注意
※寸法HはDが最小のとき、おねじを最大に引上げた場合の寸法です。