※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの プーラー(引き抜き専用工具)
スーパーツールの ギヤプーラー
ギヤープーラ GT型 (3本爪プーラ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
被引き抜き物の直径最大(mm)
450
破断荷重(kN)
180
注文コード
75245116
品番
GT18
参考基準価格(税別)
¥165,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
被引き抜き物の直径最大・破断荷重・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
2本爪型よりセットしやすく荷重安定型
質量(kg)
26
爪形状
3本ツメ
爪の届く長さ(mm)
370
被引き抜き物の直径最小(mm)
180
被引き抜き物の直径最大(mm)
450
おねじ外径(mm)
44
破断荷重(kN)
180
トラスコ品番
853-3567
穴数
3
適合幅(mm)
(最大)140
アズワン品番
64-4521-47
適合アダプタ
GA18N
注意
※寸法HはDが最小のとき、おねじを最大に引上げた場合の寸法です。