スーパーツール
スーパーツールの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スーパーツールの ペンチ
スーパーツールの ラジオペンチ
先細ラジオペンチ(バネ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75245134
品番
SS150
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
SL150よりさらに小さいものの細工や、狭所での作業に最適。
全長(mm)
160
トラスコ品番
813-0884
先端
先細
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2
バネ
有り