スーパーツール
スーパーツールの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スーパーツールの プライヤ
スーパーツールの コンビネーションプライヤ
スーパー コンビネーションプライヤ(JIS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75245152
品番
CP150H
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
口開きは大きさに合せて2段階調節型。
刃部は銅線・針金・釘等の軟材の切断可能。
種類
コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)
20
全長(mm)
165
切断能力(Φmm) 軟線
2
トラスコ品番
813-0647
質量(g)
165
先端幅(mm)
9.3