※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの マグネット用品
スーパーツールの 磁選機器
スーパーツールの マグネット棒
スーパーサニタリーマグバー(1.0T)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75245466
品番
SMGB1015
参考基準価格(税別)
¥88,300
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
150
パイプ径(Φmm)
25
仕様
内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)
質量(kg)
0.54
タイプ
タップ穴無
表面最大磁束密度(T[G])
1.0[10000G]