※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーサニタリーマグバー(1.10T)両端面タップ加工

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75245633 品番SMGB1260T
参考基準価格(税別)¥364,700 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
長さ(mm)600 パイプ径(Φmm)25 仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G) 質量(kg)2.18 タイプタップ穴付 タップ径M6×8 表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする