※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)550 注文コード75245852 品番SMGB55T
参考基準価格(税別)¥64,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は長さ・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。
特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。
必要な長さ・径・磁力に対応可能。
排出フィルターの手前での使用が有効。
外装パイプ。

用途
粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。
食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。
長さ(mm)550 パイプ径(Φmm)25 材質SUS304 質量(kg)1.30 使用環境温度(℃)≦80 表面仕上げ#200バフ仕上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75245773
2021-01-12
用途:
機械メンテナンス作業時
株式会社関東農産 様

非常に使いやすい。納期が心配でしたが早く届き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする