スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピングボルト
スタッドボルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75245913
品番
SBM-14450
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・全長L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
治具のクランピングに最適です。
質量(g)
524
用途
加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
長さL(mm)
450
寸法l(mm)
50
ねじ径d
M14 P=2.0