スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピングボルト
スタッドボルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75245922
品番
SBM-14500
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・全長L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
治具のクランピングに最適です。
質量(g)
576
用途
加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
長さL(mm)
500
寸法l(mm)
50
ねじ径d
M14 P=2.0