総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ(ショートタイプスライド穴付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75245947 品番 SRB1721RH
参考基準価格(税別)¥4,030 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

色でサイズを識別
安全ロープ取付スライド穴式(43mm)。
(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)
グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。
より美しい総ミガキ仕上。
ニッケルクロムめっき仕上げ。

呼び17×21 長さL(mm)240 シノの有無あり トラスコ品番485-6732 レッド 質量(g)380 寸法D(mm)41 仕上ニッケルクロムめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする