総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び17×19 注文コード75245983 品番RNB1719RH
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は呼びなど2種類から選べます 他の種類を見る

安全ロープ取り付けスライド穴付き(60mm)。
作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。
グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。
より美しい総ミガキ仕上。
ニッケルクロムめっき仕上。
色でサイズを識別。

寸法(mm)41 呼び17×19 長さ(mm)310 シノの有無あり トラスコ品番813-1098 イエロー 質量(g)400 仕上ニッケルクロムめっき

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする