総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75245992 品番 RNB1721RH
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

安全ロープ取り付けスライド穴付き(60mm)。
作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。
グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。
より美しい総ミガキ仕上。
ニッケルクロムめっき仕上。
色でサイズを識別。

寸法(mm)41 呼び17×21 長さ(mm)310 シノの有無あり トラスコ品番813-1099 レッド 質量(g)400 仕上ニッケルクロムめっき

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする