曜日別特売
DSB24 電動ドリル用ソケットビット スーパーツール 75246351

電動ドリル用ソケットビット

(3件のレビュー)
六角対辺(mm)24
寸法L(mm)98
内容量1個注文コード75246351品番DSB24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

18V電動・インパクトドライバー対応。
12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。
ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。
市販のドライバービットで使用できます。
サイズによって、色が違うから便利です。

六角対辺(mm)24付属品ドライバビット(DB2S65)×1ゴールド寸法L(mm)98寸法L1(mm)58寸法D(Φmm)33寸法L2(mm)37寸法B2(mm)17.5寸法B1(mm)26アズワン品番65-0325-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75246333
2021-03-27
用途: 電動インパクトドライバーでタイヤ脱着時

ビットが折れてもソケット部分は繰り返し使えるので非常に経済的です。
(一体型の物は折れたら捨てるしかないので)
12角ですが強度的にも不安はありません。
素早い作業が可能です。

対象商品 : 75246315
2021-04-02
用途: ダクターの凹み面の3/8オールアンカーのナット
電気・ガス・熱供給・水道業

外径が小さいので狭いスペースでも使える 脱着が楽 12ポイントなので合わせやすい

対象商品 : 75246324
2020-08-07
用途: 機械組み立て
株式会社OSプランテック建設業・工事業

全体が短いのが良いです
首振りのラインナップ期待します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする