スーパーツール
スーパーツールの 大工道具
スーパーツールの 大工関連品
パネルプーラ(パネル引き寄せ工具)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75246455
品番
PTP200
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
用途
パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て
トラスコ品番
813-1137
ストローク(mm)
30
質量(g)
760
寸法H(mm)
250
寸法W(mm)
212
寸法H1(mm)
80
寸法H2(mm)
60