スーパーツール
スーパーツールの プーラー(引き抜き専用工具)
スーパーツールの プーラー部品
油圧プーラ用シリンダー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75246823
品番
GPC1012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥77,180
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに!
ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。
付属品
(アダプタ)GLA12S、12L
寸法L(mm)
132
ストローク(mm)
50
質量(kg)
2.9
最大荷重(kN)
100
適合
(ギヤープーラサイズ)10・12
寸法D(mm)
57
トラスコ品番
813-0731
注意
※油圧ポンプ別売。