トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
Aスリングベルト 両端アイ形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
2
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
最大使用荷重(t)
5
3.2
5
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75246827
品番
AS-150-2.0M
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
超強力ポリエステル繊維を使用しています。
伸縮性が少なく、重量物でも安定した作業ができます。
用途
玉掛け作業等に。
トラスコ品番
118-4601
全長(m)
2
最大使用荷重(t)
5
材質
超強靭柔軟性ポリエステル繊維
色
青
等級
3等
ベルト寸法(mm)
100×
注意
※摩耗や亀裂等により、中心の白い糸が見えた時が使用限度となりますので、それ以上の使用はしないでください。