※肩パッド付

G-918 ヘンリー長袖Tシャツ コーコス信岡 75246983 G-918 ヘンリー長袖Tシャツ コーコス信岡 75246983 G-918 ヘンリー長袖Tシャツ コーコス信岡 75246983 G-918 ヘンリー長袖Tシャツ コーコス信岡 75246983

ヘンリー長袖Tシャツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75246983 品番G-918
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

アーマーパッド付、胸ポケット付き、脇消臭テープ付き

チャコール 種別長袖Tシャツ 機能消臭・防臭 サイズM 袖丈長袖 用途作業用、カジュアルファッション、アウトドア、DIY、外作業
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-06
用途:
植木剪定時
建設業・工事業

生地が薄めで夏の作業時に適している。
肩パッドがついているので生地も薄めのわりに丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする