※ローレット駒は別売です
スーパーツール
切削ローレットホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75247137
品番
KH1CA08R
参考基準価格(税別)
¥34,810
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小径加工用切削式ローレットホルダーは、小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤等による小径ローレット加工に、強力な切削性を発揮します。
用途
平目用
質量(g)
100
寸法H(mm)
8
寸法B(mm)
8
加工範囲(mm)
Φ1.5~12
注意
※ローレット駒は別売りです。
商品説明動画
切削ローレットホルダー
この動画は、
9人
が参考にしています。
参考になった