コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の オールシーズン トップス
ニオイクリア長袖ポロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75247796
品番
G-1738
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
半永久的に汗臭を消臭、JIS帯電防止規格合格、UVカット、透け防止、接触冷感、全方向ストレッチ、吸汗速乾DRY、汗染み防止
色
ホワイト
種別
長袖ポロシャツ
サイズ
S
袖丈
長袖
機能
ストレッチ、吸汗速乾、消臭・防臭、涼感・冷感、静電気・帯電防止
用途
作業、DIY、ガーデニング、普段着、空調服インナー、スポーツ、アウトドア
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ
可
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。