※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧式パイプベンダー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容(ポンプ)GPP700、(アタッチメント ベンドシュー)SPB15AN・20AN・25AN、(ベンダー)SPB1025N 注文コード75247837 品番SPB1025NPS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥211,900 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

厚肉ステン間に最適!
厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工(90°迄)
軽量・コンパクト・堅守。
シンプルな構造で、作業現場への移動が簡単。
パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)の装着で、パイプを傷めず奇麗な曲げ河口仕上り。
油圧シリンダー内蔵式のパイプベンダー(SPB-N)は電動油圧ポンプでも使用可能。

トラスコ品番852-3045 セット内容(ポンプ)GPP700、(アタッチメント ベンドシュー)SPB15AN・20AN・25AN、(ベンダー)SPB1025N 適合管(肉厚)2.8〜15mm アズワン品番64-4522-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする