スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの 配管用ベンダー
スーパーツールの ベンダー関連品
油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75247846
品番
SPB10AN
参考基準価格(税別)
¥10,210
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。
曲げ半径に合せた各種アタッチメント
適合パイプ呼び径
10A
トラスコ品番
813-1069
質量(kg)
0.65
寸法L(mm)
106
寸法H(mm)
57
寸法W(mm)
28
曲げ半径(mm)
50