油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75247855 品番 SPB15AN
参考基準価格(税別)¥12,090 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。
曲げ半径に合せた各種アタッチメント

適合パイプ呼び径15A トラスコ品番813-1070 質量(kg)0.74 寸法L(mm)110 寸法H(mm)59 寸法W(mm)33 曲げ半径(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする