タカギ
タカギの 水廻り部材
タカギの 洗濯機用品
タカギの 給水部材
全自動洗濯機用分岐栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75248162
品番
B490
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全自動洗濯機から散水用に分水できます。
仕様
各メ-カ-の全自動洗濯機に対応
ストップコネクター付き
ロック機構付き散水側通水レバー高さ:85mm
質量(g)
173
用途
全自動洗濯機用
トラスコ品番
818-7306
材質
(主要部)ポリアセタ-ル、ABS樹脂
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
注意
※ご使用後は必ず蛇口を閉めてください。