G050 メタルシャワー タカギ 75248214 G050 メタルシャワー タカギ 75248214

メタルシャワー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75248214 品番 G050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ロングタイプのシャワーノズルです。(金属製)

高さ(mm)331 質量(g)138 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト サイズS 用途散水用 トラスコ品番818-7312
注意
※ホ-スが抜ける場合はホ-スバンドをご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75248214
2021-06-18
用途:
庭木の散水に
不動産業

庭木の散水に使用している。ホースに直接差し込めるのが良いです。

対象商品:
75248214
2021-03-09
用途:
庭の水やり
医療・福祉・介護関連業

イメージ通りの商品でした。手元で入り切りができるとよかったですが。

対象商品:
75248223
2020-09-24
用途:
灌水
農・林・水産業

長さは十分。ただ、真ん中の水の出方が、気になった。穴の改良出来れば若干ですが嬉しく思います。

対象商品:
75248214
2016-03-26
用途:
庭への散水作業
不動産業

春頃から庭へ、ホースにメタルシャワー取り付けての散水に追われます。長年にわたって同等品を使用しており、この度、御社の価格に満足し購入した。

対象商品:
75248223
2018-05-20
用途:
畑での野菜の水やり
農・林・水産業

地下水を使用しているのでホース内の苔等でシャワーヘッドが詰まるため再々キャップを外して掃除するのですが、ねじ部がしっかりしており、問題ありません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする