G252 メタルシャワーSRコック付 タカギ 75248467 G252 メタルシャワーSRコック付 タカギ 75248467 G252 メタルシャワーSRコック付 タカギ 75248467

メタルシャワーSRコック付

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75248467 品番G252
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

プランターや鉢植えに便利なロングタイプの水やりシャワーです。

用途散水用 トラスコ品番818-7339 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト 全長(mm)379 質量(g)232 適合ホース外径(Φmm)〜21 適合ホース内径(Φmm)12〜15 噴出形状シャワーのみ
注意
※コックで水を止めたままの状態で放置しないでください。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75248467
2020-09-11
用途:
水やり
医療・福祉・介護関連業

手元に水栓があるので、非常に便利でした。
ホースと本体の接合部が回転するので、長いホースがねじれることもなく良かったです。
広い範囲に撒くには便利ですが、個人的にはもう少し散水の広さが狭ければ良かったと思います。

対象商品:
75248467
2020-05-20
用途:
畑の散水
その他業種

手元に開閉栓付のため、便利です。また、ヘッドが360度回転するので散水しやすいてす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする