タカギ
タカギの 水さし・ジョーロ・バケツ
タカギの ハス口・シャワーヘッド
メタルシャワーLRコック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75248476
品番
G253
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プランターや鉢植えに便利なロングタイプの水やりシャワーです。
用途
散水用
トラスコ品番
818-7340
材質
(主要部)亜鉛ダイキャスト
全長(mm)
515
質量(g)
259
適合ホース外径(Φmm)
〜21
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
噴出形状
シャワーのみ
注意
※コックで水を止めたままの状態で放置しないでください。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。