G311 メタルストップ コネクター タカギ 75248564 G311 メタルストップ コネクター タカギ 75248564 G311 メタルストップ コネクター タカギ 75248564

メタルストップ コネクター

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75248564 品番G311
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高品質なメッキ仕上げのホースコネクターです。万が一ニップルから外れた場合でも水が噴出しない止水弁内蔵です。

用途ホースとニップルの接続用 トラスコ品番792-9111 材質(原料樹脂)ポリアセタール、(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)NBR 質量(g)130 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12〜15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75248564
2024-02-17
用途:
ホースのジョイントとして
株式会社 フジ食品 様

プラスチック製は落下による破損が度々見られたので、試しに購入。
丈夫なのだが、お湯を使うとこのジョイント自体が熱くなってしまうのが難点。

対象商品:
75248564
2023-09-18
用途:
洗車
製造業

同じメーカーのシャワーヘッドと接続しましたが、水量がかなり絞られて全く使えません。
メーカーに確認しましたが、不具合ではないと言い切られました。チョロチョロとしか水を出さない人なら使えるかもしれませんが、全くお勧めできません。

対象商品:
75248564
2022-10-24
用途:
広い農地のホース接続

作物の散水時に場所場所での接続で接続金具を抜いた時に
水漏れがなく、金属なので丈夫な仕様になっているのが良いです。

対象商品:
75248564
2022-05-14
用途:
屋外の蛇口に使用
その他業種

屋外使用のため、樹脂品は劣化が懸念されるため、メタルを購入。期待通りの品物で、ホース反対側も購入予定。

対象商品:
75248564
2020-07-06
用途:
水道の配管
株式会社市川電機 様 (製造業)

まだ使用してませんが、重く耐久性がありそうな気がします。

対象商品:
75248564
2020-03-13
用途:
植木の水やり

以前はプラスチック製の物を使用していましたが劣化してましたので、こちらの商品を購入しました。長く使えそうな気がします。

対象商品:
75248564
2019-05-07
用途:
花壇の散水ホースに使用しています
教育・研究機関

金属製で非常に信頼性の高いコネクターであると評価できますが、確認不足で径の大きいもので、取り付けに苦労しています。
径の細いホースに適合するサイズがありましたら教えて下さい。

2人が参考にしています
対象商品:
75248564
2021-07-28
用途:
洗車用のホースと接続する
製造業

G312とセットで購入。
G311とG312が合致するのかメーカーの説明書きを調べてみたがよく分からず、見込みで購入した。結果オーライだったが、嵌合の是非はきちんと載せて欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。同メーカーのニップルとはすべて適合いたします。よろしくお願いいたします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする