タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの 蛇口部品
メタル角丸蛇口ニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75248582
品番
G315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
適合蛇口外径(Φmm)
14〜20
用途
蛇口とホースの接続用
トラスコ品番
818-7349
材質
(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM
質量(g)
162
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×48×121
蛇口取付形状
止めねじ型
注意
※別売のホースコネクターが必要です。