G318 メタル地下散水栓ニップル タカギ 75248616 G318 メタル地下散水栓ニップル タカギ 75248616 G318 メタル地下散水栓ニップル タカギ 75248616

メタル地下散水栓ニップル

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75248616 品番G318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。

取付ねじG1/2 用途蛇口とホースの接続用 トラスコ品番792-9137 材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121 蛇口取付形状地下水栓用
注意
※別売のホースコネクターが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75248616
2024-06-05
用途:
屋外水栓のメンテ
サービス業

今まで付いていたプラスチック製が果てたのでメタル製に交換しました。具合が良いので追加で購入。高級感があって良い。

対象商品:
75248616
2023-01-15
用途:
庭の散水栓に
卸売・小売業

庭の散水栓に取り付けました。角度が変わるだけでこんなに使いやすくなるとは驚きです。精度も高そうで接続部の漏れもありません。メタルで耐久度も高そう。おすすめです。

対象商品:
75248616
2022-06-18
用途:
散水用ホースのコネクタとして
サービス業

水道蛇口にネジで止めるタイプのジョイントがつけてあり、よく緩んで水漏れに困っていましたが、こちらをつけることでワンタッチホースジョイントに簡単に接続でき大変助かりました。使い勝手良く大変便利。2個購入しました。

対象商品:
75248616
2021-05-22
用途:
シールテープ使わないと漏れました

散水栓の蛇口にホースやケルヒャーなどつなぐと接続部から漏れるのでこれに交換しました。ホースとの接続部は漏れないですが、結局これでも蛇口との継ぎ目から少し漏れたのでシールテープを巻いてつなぎ直して解決しました。

1人が参考にしています
対象商品:
75248616
2021-05-17
用途:
樹脂製の同商品から交換

金属製で安心感が増しました。フィッティングも良く漏水もありません。

対象商品:
75248616
2021-03-04
用途:
高圧洗浄機の取り付け
農・林・水産業

ホースバンドは面倒だが、ワンタッチで取り付けできるので便利になった。

対象商品:
75248616
2021-02-03
用途:
水栓
木村陶雲 様

今までプラスチック製品を利用していましたが
、今回はメタル水栓ニップルに交換しました。360度回転するので
使い易い。

2人が参考にしています
対象商品:
75248616
2020-07-12
用途:
庭の散水
サービス業

地下散水栓にL型ユニオンナット&ホース付属品の蛇口コネクタ(ビス留)を付けていましたが、曲がりがきつすぎて狭いスペースの中では工具が届かず、ナットやビスがしっかり締められなくて、絶えず水漏れの心配をしていました。それらが全て解消し、見た目もすっきりしました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする