タカギ
タカギの ホース
タカギの ブレードホース
ガーデンツイスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
75249106
品番
PH02012NB050TMB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途
園芸散水用
材質
(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸
質量(g)
7200
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12×16.5
ホース長さ(m)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75249106
PH02012NB050TMB
31249927
PH02012NB050TMB
ガーデンツイスター
タカギ
1巻(50m)
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました