ガーデンすべ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード75249185 品番PH03009HB050TSB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。

ビビットブルー 用途園芸散水用 材質塩化ビニル 質量(kg)5 長さ(m)50 内径(Φmm)9 外径(Φmm)13 使用流体 特性防藻性/滑り性 材質(補強材)ポリエステル糸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75249185
2017-03-02
用途:
機械部品として

商品は良品でリピートです。
製造メーカーのネットショップや他店で在庫無しだったので発注する前にメーカーの在庫確認をお願いしたが、何時間経ってもメーカーに問い合せ中で今日は返事が出来ないとの返信。電話すりゃ直ぐに解るでしょ!在庫があやふやな商品は載せるべきでは無いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
1人が参考にしています
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする