タカギ
タカギの ホース
タカギの エアーホース
ガーデン耐圧
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
75249352
品番
PH04015FJ030TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,895
販売価格(税別)
¥
4,450
バスケットに入れる
スタンダードな耐圧ホースです。
用途
園芸散水用
トラスコ品番
469-6531
材質
(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸
質量(g)
4700
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
ホース内径(Φmm)
15
ホース長さ(m)
30
ホース外径(Φmm)
20