PH08015CB050MB クリア耐圧ホース タカギ 75249492

クリア耐圧ホース

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード75249492 品番PH08015CB050MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。

ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 ホース長さ(m)50 クリア 用途園芸散水用 トラスコ品番818-7412 材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸 質量(g)9600 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 特性耐圧

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75249465
2024-08-10
用途:
洗車・散水など
株式会社 丸高 高橋商店 様 (卸売・小売業)

ホースの表面がべたつき、持つこともできず引き回しで車にこすると車体に黒くべたつきが付きます。

対象商品:
75249431
2021-12-16
用途:
水道ホースに使用
卸売・小売業

水配管からホースリールに延長する際に使用。
丈夫で長持ちしそう

対象商品:
75249483
2021-04-02
用途:
水洗浄作業時
日本ケミカル工業株式会社 様 (製造業)

水配管の末端からさらに延長する際に使用。思ったより柔らかかった

対象商品:
75249431
2020-08-29
用途:
工作用に

本来の用途でありませんが、ちょっとした工作用に購入しました。透明なので、中が見えるのと、補強の糸が入っているので多少の力がかかっても潰れづらい割には、かなり柔らかいので目的の用途にはピッタリでした。

対象商品:
75249456
2020-08-24
用途:
除湿機排水
その他業種

とても使いやすいです。特にホースが床にフィットしてくれる材質なので、ホースの出口までセットしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする