ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの ワーキングウェア
ミタニコーポレーションの ボトムス
ミタニコーポレーションの オールシーズン ボトムス
RB シンクロカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルーグレー
サイズ
L
注文コード
75249503
品番
189473
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
伸びる+40%で抜群の履き心地!驚きのストレッチ力であらゆる動作が快適に!オールシーズン着用できます。
色
ブルーグレー
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ
サイズ
L
ウエスト(cm)
79〜87
混率(%)
綿55 ポリエステル42 ポリウレタン3
ヒップ(cm)
100
ワタリ(cm)
34
膝幅(cm)
21
裾幅(cm)
18
股下(cm)
80
股上(cm)
28
用途
一般作業・レジャー
注意
※摩擦などで移染しやすいので白物との着用はご注意願います。