タカギ
タカギの ホース
タカギの 樹脂ホース
耐寒ソフトクリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻(2m)
注文コード
75249587
品番
PH20015CD002TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥562
販売価格(税別)
¥
511
バスケットに入れる
低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
色
クリア
用途
園芸散水用
トラスコ品番
818-7418
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
300
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
使用流体
水
特性
耐寒/柔軟性/透明性
注意
※非耐圧