タカギ
タカギの ホース
タカギの 樹脂ホース
耐寒ソフトクリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
75249605
品番
PH20015CD005TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
色
クリア
用途
園芸散水用
トラスコ品番
818-7420
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
800
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
使用流体
水
特性
耐寒/柔軟性/透明性
注意
※非耐圧