耐寒ソフトクリア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 75249623 品番 PH20015CD020TM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,450
販売価格(税別)
4,045

低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。

クリア 用途園芸散水用 トラスコ品番818-7422 材質塩化ビニル樹脂 質量(g)3100 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒/柔軟性/透明性
注意
※非耐圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする