耐寒ソフトクリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(13m) 内径(Φmm)38 注文コード75249702 品番PH20038CD013KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。

クリア 用途園芸散水用 トラスコ品番818-7430 材質塩化ビニル樹脂 質量(g)12700 長さ(m)13 使用温度範囲(℃)-45〜60 内径(Φmm)38 外径(Φmm)48 使用流体 特性耐寒/柔軟性/透明性
注意
※非耐圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする