曜日別特売
MSP-100X4.0 ムゲン 片面使用 MSP 100mm 明大 75249749

ムゲン 片面使用 MSP 100mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
この商品は全長・トラスコ品番が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(m)
4
トラスコ品番
851-8056
注文コード
75249749
品番
MSP-100X4.0
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)の保護パッド
鋭利なエッジ部分での擦り切れにも強いアラミド繊維補強ベルトにより、傷みやすい部分をしっかりガードする。
マジックテープ式の片面使用であり、主ベルトの点検が簡単にできる

用途
超重量物用ベルトタイプの耐久性のある保護パッドであるため、主ベルトの傷みを格段に抑え、荷役作業において安全な作業且つ長持ちします。
トラスコ品番
851-8056
材質
補強部主材:高強力アラミド繊維
全長(m)
4
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする