MWB RUSH78 スケールポケットデニムパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75249765 品番184612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

屈んでも物が落ちない設計のスケールポケットが付いたストレッチパンツ。ハイパワーストレッチでストレスフリーな穿き心地です。

ネイビー 種別パンツ 機能ストレッチ サイズL ウエスト(cm)83 混率(%)綿98、ポリウレタン2 股上(cm)26 股下(cm)78 ワタリ(cm)31 裾幅(cm)18 用途一般作業・レジャー
注意
※摩擦などで移染しやすいので白物との着用はご注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする