ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの ワーキングウェア
ミタニコーポレーションの ボトムス
ミタニコーポレーションの オールシーズン ボトムス
MWB RUSH78 スケールポケットデニムパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
75249783
品番
184614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
屈んでも物が落ちない設計のスケールポケットが付いたストレッチパンツ。ハイパワーストレッチでストレスフリーな穿き心地です。
色
ネイビー
種別
パンツ
機能
ストレッチ
サイズ
3L
ウエスト(cm)
95
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股上(cm)
27
股下(cm)
78
ワタリ(cm)
34
裾幅(cm)
19
用途
一般作業・レジャー
注意
※摩擦などで移染しやすいので白物との着用はご注意願います。