PH60009CR015SS 透明チューブ タカギ 水用 75250043

透明チューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75250043 品番PH60009CR015SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

透明タイプなので、水の流れを確認できます。

クリア 長さ(m)15 内径(Φmm)9 外径(Φmm)11 用途一般散水、工場配管用 トラスコ品番818-7449 材質塩化ビニル樹脂 質量(g)800 使用温度範囲(℃)-5〜60 使用流体 特性透明性
注意
※非耐圧

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75249991
2016-03-29
用途:
ポンプのエアー送りチューブとして使用しました。
株式会社スターマイクロ 様

長さも硬さもちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする