画像準備中

インナー手袋”長繊維下履き手袋”(10双入)

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24袋×10双) 注文コード75250090 品番NOSO-001-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

長繊維ウーリーナイロン編手の下履き専用手袋です。
長繊維ウーリーナイロンを13ゲージで編んでいるため、発塵性が低い手袋です。
編み加工後に編機油、ほつれた繊維くずなどを取り除くために簡易洗浄を施しています。

用途作業用手袋、家庭用手袋の下履き。 トラスコ品番857-6023 材質ウーリーナイロン 厚さ(mm)1 ホワイト サイズ3L 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)15.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする