156125 MA-1 ミタニコーポレーション 長袖ブルゾン 撥水・防水 ポリエステル100% 75250359

MA-1

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズМ 注文コード75250359 品番156125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

スリムタイプのべーシックなMA-1。撥水加工で使い勝手に優れたアイテム!

ネイビー 種別長袖ブルゾン 機能撥水・防水 サイズМ 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)116 肩幅(cm)45 着丈(cm)64 袖丈(cm)64 裾廻り(cm)86 用途一般作業・レジャー
注意
※ご家庭でのタンブル乾燥はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75250359
2022-12-06
用途:
作業用
その他業種

金額が安い割に中綿もあり着心地もあったかくとてもよかったです。
多少汚れても気にならないほどで、現場でも活躍しそうです。

対象商品:
75250334
2022-10-16
用途:
自分の作業服として
TSオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見た目安物感が無く いい感じです、MA1タイプにありがちな裏地がオレンジ色では無いのでお気に入りになりそうです、耐久性と洗濯したときの色落ちが心配ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする