MA-1

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75250395 品番 156129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スリムタイプのべーシックなMA-1。撥水加工で使い勝手に優れたアイテム!

カーキ 種別長袖ブルゾン 機能撥水・防水 サイズМ 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)116 肩幅(cm)45 着丈(cm)64 袖丈(cm)64 裾廻り(cm)86 用途一般作業・レジャー
注意
※ご家庭でのタンブル乾燥はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75250359
2022-12-06
用途:
作業用
その他業種

金額が安い割に中綿もあり着心地もあったかくとてもよかったです。
多少汚れても気にならないほどで、現場でも活躍しそうです。

対象商品:
75250334
2022-10-16
用途:
自分の作業服として
TSオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見た目安物感が無く いい感じです、MA1タイプにありがちな裏地がオレンジ色では無いのでお気に入りになりそうです、耐久性と洗濯したときの色落ちが心配ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする