バンド高圧ドライバー締

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75250664 品番 QG420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ドライバー締めホースバンドです。

適合ホース外径(Φmm)6〜15 用途ホース固定用 トラスコ品番495-5765 材質ステンレス 質量(g)6 バンド幅(mm)8
注意
※ご使用のホースサイズをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
ハウス作物の潅水
農・林・水産業

まだ使用していませんが、ホースのサイズは合っていますし、大丈夫かと思います。

対象商品:
75250664
2021-05-22
用途:
しっかり止まります。

薪割り機の油圧ホースを止めました!!
しっかり止まって、問題無しです!

対象商品:
75250664
2020-09-26
用途:
エアーホースのカプラー接続時

エアーホースのカプラー接続時に使用しています。
簡単に締め付けが出来て、漏れもなく、調子よく使えています。

対象商品:
75250664
2020-04-09
用途:
修理

流石。いつもこのメーカーです。安心して使用できます。

対象商品:
75250664
2018-01-16
用途:
バイクの燃料ホース固定に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

何の問題もありません。しっかりと固定されています。

対象商品:
75250664
2017-05-06
用途:
自動車のキャブレターホースの締め付け
自動車・二輪車・自転車関連業

締め付け具合を微妙に調整できる点が大変良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする