ワイヤバンド高圧ドライバー

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75250804 品番 QG434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

ワイヤータイプのドライバー締めホースバンドです。

寸法(mm)40×46×22 適合ホース外径(Φmm)26〜30 用途ホース固定用 トラスコ品番495-5901 材質鉄、鋼 質量(g)19
注意
※ご使用のホースサイズをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
庭のホースリールと水栓の接続
建設業・工事業

強力に締め付けられるので、ホースの止水が完全できます。

対象商品:
31249997
2023-08-25
用途:
高圧洗浄機のリターンホースの固定に使用
サービス業

高圧洗浄機のホースの固定にインシュロック(結束バンド)を使っていたのですが、強度が今一なので、このワイヤバンドに変更しました。しっかりと固定できるので、購入して良かったです。

対象商品:
75250795
2023-05-23
用途:
洗車機のホース止め
卸売・小売業

値段もリーズナブルで丈夫で使いやすかった。気に入りました。

対象商品:
75250822
2021-12-01
用途:
ラジエターホース繋ぎ目部分からの水漏れ対策

バンドが40年経過して水漏れが止まらなくなったため、新品に交換しました。問題なく使用できています。

対象商品:
75250804
2021-06-24
用途:
車のヒーターホース交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

車のヒーターホース(型番 HH-3901同時購入)の交換の為に購入
ヒーターホース外形27oに使用しましたが、バンドボルトが最後までねじ込まれてしまい余裕(ボルトの残りがない)がなかった。
ワンサイズ小さいバンドでも良かった。

対象商品:
75250786
2020-08-27
用途:
機能よりもインパクト
サービス業

機能よりもインパクト目当てでこちらを購入。通常のホースクリップは水巻きのホースに付けるやつみたいなので・・・

対象商品:
75250813
2020-06-29
用途:
内径32mmの雨水取り出しホース用に4個購入しましたが
運輸・通信業

4個購入しましたがそのうち一つは締め付け時に硬くて良く回らないのでクレCRCを吹き付けたらスムーズに回り始めました。締め付け強度には満足です。

1人が参考にしています
2020-11-06
用途:
水道ポンプでの排水
松本貯水槽総合メンテナンス 様 (建設業・工事業)

25oのタケノコとサニーホースを固定するのに購入しました。
外系25oまでを購入しましたが…キツキツです。
もう一つ上のサイズでも良かったかも!
まぁ安い物なので気にしませんが…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする