タカギ
タカギの ホースバンド
タカギの ワイヤー式
ワイヤバンド高圧ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75250847
品番
QG438
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
オールステンレスタイプのドライバー締めホースバンドです。
適合ホース外径(Φmm)
8〜22
用途
ホース固定用
トラスコ品番
495-5943
材質
ステンレス
質量(g)
7
バンド幅(mm)
8
注意
※ご使用のホースサイズをご確認ください。